MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400200N SLICK H.1000MM NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Con piastra di base - no
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033706351611
Codice prodotto
MAO1400200N
Cod. produttore
1400200N
Produttore
MAO
Modello
Cilindrico
Materiale
Plastica
Con piastra di base
no
Colore
Nero
Diametro del tubo
60 mm
Altezza
1000 mm
System Palo Cilindrico con rivestimento in PVC "liscio", Ø60mm per montaggio , interrato (system A) , su plinto/pavimentazione con accessorio "MISTRAL" (System B). Palo Cilindrico Acciaio zincato e copertura rivestimento in PVC con protezione anti-UV, dialtezza totale 1000/1500/2000/2500/3000mm. Colore Nero