MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080201T SFERA FBT 20W PX/TR 250MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033148619775
Codice prodotto
MAO1080201T
Cod. produttore
1080201T
Produttore
MAO
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
E27
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Nero
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Grado di protezione (IP)
IP44
Classe di protezione
II
Diametro
250 mm
Sfera in Acrilico (PX). Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Diametro: 250mm. Disponibile nei seguenti colori: Trasparente. Ghiacciato (solo nelle versioni Ø250mm). Base Normale. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.