MARECO LUCE S.R.L. - MAO1008184M MAIA 1.2W 3000K GRIGIO METALLIZZATO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Grigio
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075441647
Codice prodotto
MAO1008184M
Cod. produttore
1008184M
Produttore
MAO
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Grigio
Adatto per montaggio a parete
sì
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
Larghezza
130 mm
Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli. Colore: Grigio metallizzato. A richiesta disponibilità di colorazioni RAL per quantitativi minimi di 50 pezzi. Utilizzo: Aree di passaggio, scale, corridoi, porticati all’interno ed esterno di edifi ci pubblici e privati. ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce calda (WW) 3000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.