pagina iniziale

LUMICOM - TUZZI sospensione ø50 metallo corten/rame 1XE27 - 103001000399

copiacopia
LUMICOM - TUZZI sospensione ø50 metallo corten/rame 1XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro - 50 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8052107470851

Codice prodotto

Cod. produttore

103001000399

Produttore

WAY

Lunghezza:

120 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

50 mm

Il paralume a forma cilindrica della lampada a sospensione Tuzzi è dotata esternamente di una verniciatura a polvere opaca ed internamente rifinita in foglia d’oro. Questo lato interno dorato conferisce alla lampada una lucentezza aggiuntiva e una luminosità particolare quando è accesa. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma stravagante per la finitura speciale, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.