LUMICOM - TUZZI sospensione ø50 metallo corten/argento 1XE27 - 103001000398
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 120 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Diametro - 50 mm
Confezione
PZ
EAN
8052107470844
Codice prodotto
Cod. produttore
103001000398
Produttore
WAY
Lunghezza:
120 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
50 mm
Il paralume a forma cilindrica della lampada a sospensione Tuzzi è dotata esternamente di una verniciatura a polvere opaca ed internamente rifinita in foglia d’oro. Questo lato interno dorato conferisce alla lampada una lucentezza aggiuntiva e una luminosità particolare quando è accesa. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma stravagante per la finitura speciale, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.


