pagina iniziale

LUMICOM - TUZZI sospensione ø40 metallo rosa lotus/bianco 1XE27 - 103001001911

copiacopia
LUMICOM - TUZZI sospensione ø40 metallo rosa lotus/bianco 1XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421026514

Codice prodotto

Cod. produttore

103001001911

Produttore

WAY

Lunghezza:

120 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

40 mm

Il paralume a forma cilindrica della lampada a sospensione Tuzzi è interamente verniciato con colori a polvere epossidica. Grazie alla forma del paralume, il prodotto è caratterizzato da una luminosità particolare quando è acceso. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma elegante, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.