LUMICOM - TUZZI sospensione ø40 metallo giallo zinc/bianco 1XE27 - 103001001910
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 120 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Diametro - 40 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421026507
Codice prodotto
Cod. produttore
103001001910
Produttore
WAY
Lunghezza:
120 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
40 mm
Il paralume a forma cilindrica della lampada a sospensione Tuzzi è interamente verniciato con colori a polvere epossidica. Grazie alla forma del paralume, il prodotto è caratterizzato da una luminosità particolare quando è acceso. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma elegante, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.