pagina iniziale

LUMICOM - TUZZI plafoniera ø50 metallo cowhide red/bianco 1XE27 - 303002000179

copiacopia
LUMICOM - TUZZI plafoniera ø50 metallo cowhide red/bianco 1XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052107470981

Codice prodotto

Cod. produttore

303002000179

Produttore

WAY

Lunghezza:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Il paralume a forma cilindrica della lampada a plafoniera Tuzzi è interamente verniciato con colori a polvere epossidica. Grazie alla forma del paralume, il prodotto è caratterizzato da una luminosità particolare quando è acceso. La lampada a plafoniera Tuzzi, sobria nella forma ma elegante, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.