LUMICOM - TUZZI plafoniera ø40 metallo mediterranean blue/bianco 1XE27 - 303002000155
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8052744356372
Codice prodotto
Cod. produttore
303002000155
Produttore
WAY
Lunghezza:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Il paralume a forma cilindrica della lampada a plafoniera Tuzzi è interamente verniciato con colori a polvere epossidica. Grazie alla forma del paralume, il prodotto è caratterizzato da una luminosità particolare quando è acceso. La lampada a plafoniera Tuzzi, sobria nella forma ma elegante, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.


