LUMICOM - TUZZI plafoniera ø40 metallo nero/argento 1XE27 - 303002000159
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8052744356136
Codice prodotto
Cod. produttore
303002000159
Produttore
WAY
Lunghezza:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Il paralume a forma cilindrica della lampada a plafoniera Tuzzi è dotata esternamente di una verniciatura a polvere opaca ed internamente rifinita in foglia metallica applicata manualmente. Questo lato interno conferisce alla lampada una lucentezza aggiuntiva e una luminosità particolare quando è accesa. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma stravagante per la finitura speciale, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.