pagina iniziale

LUMICOM - TUZZI plafoniera ø40 metallo corten/rame 1XE27 - 303002000166

copiacopia
LUMICOM - TUZZI plafoniera ø40 metallo corten/rame 1XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052744356600

Codice prodotto

Cod. produttore

303002000166

Produttore

WAY

Lunghezza:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Il paralume a forma cilindrica della lampada a plafoniera Tuzzi è dotata esternamente di una verniciatura a polvere opaca ed internamente rifinita in foglia metallica applicata manualmente. Questo lato interno conferisce alla lampada una lucentezza aggiuntiva e una luminosità particolare quando è accesa. La lampada a sospensione Tuzzi, sobria nella forma ma stravagante per la finitura speciale, convince per la sua cura nei dettagli, non per ultimo per il fatto di essere realizzata a mano in Italia dai nostri artigiani.