LUMICOM - STELO SPOT INCASSO Ø2,5 metallo bianco opaco 4W 4000K - 703105000034
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 65 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Corrente nominale - 4000 A
Altezza / Profondità - 10 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421057716
Codice prodotto
Cod. produttore
703105000034
Produttore
WAY
Lunghezza:
65 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
4000 A
Altezza / Profondità:
10 mm
Il faretto a incasso Stelo è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, perfetta per ambienti domestici e commerciali. Il suo design minimalista è caratterizzato da una struttura sottile e allungata, che ricorda uno stelo, offrendo un'estetica raffinata e discreta. Realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica, il faretto Stelo è disponibile in diverse finiture per adattarsi a vari stili d’arredo. La sorgente luminosa a LED garantisce un’illuminazione efficiente ed uniforme, con un’ottima resa cromatica e consumi ridotti. Grazie alla sua installazione a incasso, il faretto Stelo è ideale per creare punti luce mirati in corridoi, camere da letto, soggiorni o ambienti di lavoro, offrendo una luce direzionale. Perfetto per chi cerca un’illuminazione funzionale e dal design essenziale, il faretto a incasso Stelo unisce estetica e praticità in un’unica soluzione d’arredo illuminotecnico.