pagina iniziale

LUMICOM - SPLINT sospensione 1X metallo nero lucido LED TW 2700-6000 17.3W/m - 103113000067

copiacopia
LUMICOM - SPLINT sospensione 1X metallo  nero lucido LED TW 2700-6000 17.3W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700_6000 K

  • Lunghezza - 100 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 2 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421003782

Codice prodotto

Cod. produttore

103113000067

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

2700_6000 K

Lunghezza:

100 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

2 mm

La lampada a sospensione Splint è un prodotto adatto per ambienti di lavoro interni. La lampada è costituita da un estruso in alluminio all’interno del quale viene alloggiata una Strip LED di nostra produzione. La diffusione della luce è garantita dal diffusore in PMMA satinato alloggiato sul lato esposto del profilo. I due cavi di sostegno (uno in acciaio e l’altro in PVC) permettono una facile regolazione in altezza della lampada. Tramite il telecomando fornito è possibile regolare la temperatura di colore dei LED, da 2700 K (bianco caldo) a 6000 K (bianco freddo). CARATTERISTICHE TECNICHE: Lunghezza di ogni profilo: 100 cm Potenza totale: 17.3 W Voltaggio: 24 V