LUMICOM - SPLINT sospensione 1X metallo bianco lucido LED TW 2700-6000 17.3W/m - 103113000066
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700_6000 K
Lunghezza - 100 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 2 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421003379
Codice prodotto
Cod. produttore
103113000066
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
2700_6000 K
Lunghezza:
100 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
2 mm
La lampada a sospensione Splint è un prodotto adatto per ambienti di lavoro interni. La lampada è costituita da un estruso in alluminio all’interno del quale viene alloggiata una Strip LED di nostra produzione. La diffusione della luce è garantita dal diffusore in PMMA satinato alloggiato sul lato esposto del profilo. I due cavi di sostegno (uno in acciaio e l’altro in PVC) permettono una facile regolazione in altezza della lampada. Tramite il telecomando fornito è possibile regolare la temperatura di colore dei LED, da 2700 K (bianco caldo) a 6000 K (bianco freddo). CARATTERISTICHE TECNICHE: Lunghezza di ogni profilo: 100 cm Potenza totale: 17.3 W Voltaggio: 24 V


