pagina iniziale

LUMICOM - MONDRIAN PLAFONIERA 28X28 METALLO TORTORA LUCIDO 18W 4000K - 303004000171

copiacopia
LUMICOM - MONDRIAN PLAFONIERA 28X28 METALLO TORTORA LUCIDO 18W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Lunghezza - 28

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8058421020567

Codice prodotto

Cod. produttore

303004000171

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

4000

Lunghezza:

28

Grado di protezione (IP):

IP20

Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Mondrian, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Grazie al suo fascio luminoso di 120º, fornisce un'illuminazione generale molto omogenea in qualsiasi spazio in cui viene installata. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: 28x28cm /42x42cm Wattaggio: 18W / 30W Voltaggio: 24V Lumens: 2794 / 4940 Temperatura colore: 4000K UTILIZZO: La lampada Mondrian è la scelta ideale per illuminare gli ambienti interni della tua casa o ufficio, offrendo un'illuminazione di qualità, elegante e funzionale. È consigliato l'utilizzo di questa plafoniera LED quadrata sia per nuove costruzioni, ma anche per le ristrutturazioni in sostituzione dei faretti tradizionali. La piastra LED che utilizza questo apparecchio luminoso fornisce un risparmio maggiore del 80% nel consumo energetico rispetto alle lampadine ad incandescenza. Tutte queste caratteristiche fanno di Mondrian l'opzione ideale per tutti gli spazi: case, uffici, reception, bar. Ideale per illuminare superfici fino a 12mq con luce diretta e confortevole.