LUMICOM - MONDRIAN APPLIQUE LED 14X14 METALLO NERO OPACO 10W 4000K - 403062000002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000
Lunghezza - 14
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421037213
Codice prodotto
Cod. produttore
403062000002
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000
Lunghezza:
14
Grado di protezione (IP):
IP20
La lampada da parete Mondrian offre un design moderno e minimalista. Realizzata in metallo verniciato a polvere, questo applique è pensato per essere installata sulle pareti. La sua illuminazione suggestiva crea un piacevole effetto luminoso, con un fascio di luce che si diffonde verso l'alto o verso il basso. Questa lampada offre una luce efficace con un consumo energetico ridotto. Disponibile nella versione luce bianco naturale (4000K), la lampada da parete Mondrian si distingue per il suo design compatto, semplice e versatile, perfetto per illuminare vari ambienti della vostra abitazione. CARATTERISTICHE TECNICHE: Dimensioni: 14x14x4cm Potenza massima: 10 W Voltaggio: 24 V Lumen: 1400 4000 K UTILIZZO: La lampada da parete Mondrian è la soluzione perfetta per garantire l'illuminazione desiderata negli ambienti della tua casa, come la zona living, l'ingresso o il corridoio. Grazie alle sue prestazioni tecniche e al design essenziale, questo prodotto si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto, contribuendo a creare un'atmosfera piacevole e accogliente. Puoi posizionarla singolarmente o combinare più lampade per ottenere l'effetto desiderato. Disponibile in diverse colorazioni e dimensioni, potrai scegliere quella che si adatta meglio al tuo stile e alle tue esigenze. Aggiungi un tocco di stile moderno alla tua casa con la lampada da parete Mondrian, che offre un'illuminazione efficiente e un'estetica accattivante.