pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | ROND Applique, 2x GU10, max 33W, metallo, verde iceberg, D.6cm x H18cm - 403060000006

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | ROND Applique, 2x GU10, max 33W, metallo, verde iceberg, D.6cm x H18cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 22

Confezione

  • PZ

EAN

8052107474583

Codice prodotto

Cod. produttore

403060000006

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

22

Rond è un oggetto d’illuminazione dallo stile semplice e armonioso, con la sua forma cilindrica in metallo verniciato a polvere è la scelta perfetta per gli spazi abitativi moderni. La luce è emessa dalle due lampadine GU10, utilizzate per diffondere la luce in due direzioni.