pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | ROND Applique, 2X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco/foglia oro, H18cm - 403060000027

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | ROND Applique, 2X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco/foglia oro, H18cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 22

Confezione

  • PZ

EAN

8056358958922

Codice prodotto

Cod. produttore

403060000027

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

22

La lampada da parete ROND è un prodotto di illuminazione adatto per interni con struttura in tubolare metallico rivestito internamente da una lastra di metallo (oro, argento o rame) e due portalampada GU10. Disponibile in bianco o nero, la lampada da parete Rond misura 6 cm di diametro e 22 cm di altezza. L'80% dei componenti Rond sono sostituibili in caso di danneggiamento, nel rispetto dello standard di ecodesign entrata in vigore a settembre 2021. Rond è interamente realizzato nei nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.