LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, LED INTEGRATO, 18W, 4000K, metallo/plexiglas, marrone corten, D.40cm - 303004000090
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000
Lunghezza - 40
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 8
Confezione
PZ
EAN
8058421026187
Codice prodotto
Cod. produttore
303004000090
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000
Lunghezza:
40
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
8
Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Punnett, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Ovunque la si monti, la plafoniera Punnett non risulterà mai fuori luogo, e soprattutto non mancherà mai di illuminare al meglio l'ambiente, grazie alla scheda LED Lumicom High Efficiency integrata.


