pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, 3X E27, max 42W, metallo/plexiglas, marrone corten, D.40cm - 303014000041

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, 3X E27, max 42W, metallo/plexiglas, marrone corten, D.40cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 8

Confezione

  • PZ

EAN

8056358950360

Codice prodotto

Cod. produttore

303014000041

Produttore

WAY

Lunghezza:

40

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

8

Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Punnett, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Ovunque la si monti, la plafoniera Punnett non risulterà mai fuori luogo, anche grazie alle sue varianti dimensionali e di colore/finitura.