pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, LED INTEGRATO, 30W, 4000K, metallo/plexiglas, marrone corten, D.50cm - 303038000053

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, LED INTEGRATO, 30W, 4000K, metallo/plexiglas, marrone corten, D.50cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Lunghezza - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 8

Confezione

  • PZ

EAN

8058421026286

Codice prodotto

Cod. produttore

303038000053

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

4000

Lunghezza:

50

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

8

Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Punnett, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Ovunque la si monti, la plafoniera Punnett non risulterà mai fuori luogo, e soprattutto non mancherà mai di illuminare al meglio l'ambiente, grazie alla scheda LED Lumicom High Efficiency integrata.