pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN L Plafoniera, 3X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, 30x10cm - 303010000002

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN L Plafoniera, 3X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, 30x10cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 7

Confezione

  • PZ

EAN

8056358954788

Codice prodotto

Cod. produttore

303010000002

Produttore

WAY

Lunghezza:

30

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

7

La plafoniera MANHATTAN è un prodotto di illuminazione adatto per interni che si adatta perfettamente a diversi utilizzi risultando efficace ed arredante sia in ambienti casalinghi che commerciali. Realizzato in metallo verniciato opaco con polvere epossidica, è equipaggiato con attacchi per lampadine GU10. Numerose le colorazioni tra cui scegliere. Manhattan, come tutti i nostri prodotti di illuminazione può essere customizzato secondo le singole esigenze dei nostri clienti grazie alla produzione “just in time” della nostra azienda. L’80% delle componenti di Manhattan sono sostituibili in caso di danneggiamento, in linea con la normativa eco-design entrata in vigore da settembre 2021. Manhattan è realizzato interamente presso i nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.