pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Sospensione, STRIP LED INTEGRATA, 10.5 W, 4000K, metallo, bianco opaco, L60cm - 103113000018

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Sospensione, STRIP LED INTEGRATA, 10.5 W, 4000K, metallo, bianco opaco, L60cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052107474750

Codice prodotto

Cod. produttore

103113000018

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

4000

Grado di protezione (IP):

IP20

La lampada a sospensione Linear è un prodotto adatto per ambienti di lavoro interni. La lampada è costituita da un estruso in alluminio che alloggia una Strip LED di alta qualità di nostra produzione. La diffusione della luce è garantita dal diffusore in PMMA satinato alloggiato sul lato esposto del profilo. I due cavi di sostegno in acciaio permettono una facile regolazione in altezza della lampada.