LUMICOM - LUMICOM | FORM plafoniera, 6XGU10, max 33W, metallo, tortora lucido, L90cm - 303011000016
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 90
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421027245
Codice prodotto
Cod. produttore
303011000016
Produttore
WAY
Lunghezza:
90
Grado di protezione (IP):
IP20
La plafoniera FORM è un prodotto di illuminazione adatto per interni con rosone rettangolare in metallo e faretti tubolari orientabili a piacimento. Previsto in diverse versioni monocolore, FORM è disponibile in diverse dimensioni denominate S, M, L e XL (rispettivamente da 1, 2, 4 e 6 faretti GU10 orientabili). L’80% delle componentistiche di Form è sostituibile in caso di danneggiamento, in linea con la normativa eco-design entrata in vigore da settembre 2021. Form è realizzata interamente presso i nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.