pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | CUBE Plafoniera, 1X GU10, max 33W, metallo, blu mediterraneo, H30cm - 303006000025

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | CUBE Plafoniera, 1X GU10, max 33W, metallo, blu mediterraneo, H30cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 30

Confezione

  • PZ

EAN

8052107470400

Codice prodotto

Cod. produttore

303006000025

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

30

Cube è una plafoniera di alta qualità realizzata al 100% in Italia, grazie alla sapiente esperienza dei nostri artigiani, interamente verniciata a polvere epossidica. Esteticamente si presenta come un parallelepipedo minimale, quasi monolitico, con attacco per lampadine GU10. Questa sua linea permette al prodotto di adattarsi alla perfezione in tutti gli ambienti domestici.