LUMICOM - LUMICOM | CUBE Applique, 2X GU10, max 33W, metallo, nero opaco, H18cm - 403060000011
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 18
Confezione
PZ
EAN
8052107474811
Codice prodotto
Cod. produttore
403060000011
Produttore
WAY
Lunghezza:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
18
Cube è una applique di alta qualità realizzata al 100% in Italia, grazie alla sapiente esperienza dei nostri artigiani, interamente verniciata a polvere epossidica. Esteticamente si presenta come un parallelepipedo minimale, quasi monolitico, predisposto alla luce bidirezionale grazie ai due attacchi per lampadine GU10.


