pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Plafoniera L, 4X GU10, max 33W, metallo, rosso cowhide, L.6cm - 303001000021

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Plafoniera L, 4X GU10, max 33W, metallo, rosso cowhide, L.6cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 18

Confezione

  • PZ

EAN

8058421021434

Codice prodotto

Cod. produttore

303001000021

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

18

La versatilità dei faretti orientabili unita ad un look minimale. Questo è Brick L, una plafoniera da soffitto dotata di 4 faretti, utile per illuminare d'accento gli ambienti domestici in maniera precisa ed elegante. Il prodotto viene interamente verniciato a polvere epossidica dai nostri artigiani ed ospita attacchi per lampadine GU10. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: 60x10x21 cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V Rotazione: I faretti sono dotati di uno snodo che permette di inclinarli e ruotarlo a 360°, fornendo un ampio angolo di illuminazione per soddisfare le diverse esigenze e adattarsi perfettamente a ogni stanza. UTILIZZO: Brick L è la scelta ideale per l'illuminazione interna di casa o di negozi, vetrine, uffici e attività commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design elegante, questa lampada si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. L’attacco per lampadina GU10 consente una facile sostituzione in caso di rottura senza dover sostituire il faretto come invece avviene per i prodotti con led integrato. Inoltre, la presenza di uno snodo inclinabile e rotabile a 360° conferisce alla lampada una maggiore versatilità, permettendoti di regolare l'angolazione della luce in modo preciso e personalizzato, per creare l'atmosfera che desideri e soddisfare le tue esigenze di illuminazione.