LUMICOM - LUMICOM | BAND applique, STRIP LED, 17W/m, 3000K, metallo, giallo, L.50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000
Lunghezza - 50
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421019899
Codice prodotto
Cod. produttore
403110000040
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
3000
Lunghezza:
50
Grado di protezione (IP):
IP20
La lampada da parete Band offre un design moderno e minimalista, con la sua forma a parallelepipedo. Realizzata in metallo verniciato a polvere, questo applique è pensato per essere installata sulle pareti. La sua illuminazione suggestiva crea un piacevole effetto luminoso, con un fascio di luce che si diffonde sia verso l'alto che verso il basso. Grazie alla tecnologia innovativa dotata di strip LED integrata, questa lampada offre una luce efficace con un consumo energetico ridotto. Disponibile sia con luce calda (3000K) che con luce bianco naturale (4000K), la lampada da parete Band si distingue per il suo design compatto, semplice e versatile, perfetto per illuminare vari ambienti della vostra abitazione. UTILIZZO: La lampada da parete Band è la soluzione perfetta per garantire l'illuminazione desiderata negli ambienti della tua casa, come la zona living, l'ingresso o il corridoio. Grazie alle sue prestazioni tecniche e al design essenziale, questo prodotto si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto, contribuendo a creare un'atmosfera piacevole e accogliente. Puoi posizionarla singolarmente o combinare più lampade Band per ottenere l'effetto desiderato. Disponibile in diverse colorazioni e dimensioni, potrai scegliere quella che si adatta meglio al tuo stile e alle tue esigenze. Aggiungi un tocco di stile moderno alla tua casa con la lampada da parete Band, che offre un'illuminazione efficiente e un'estetica accattivante.