pagina iniziale

LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 globo Ø125mm 11w 2700k 1521lumen 330°fascio - 162000008

copiacopia
LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 globo Ø125mm 11w 2700k 1521lumen 330°fascio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700 K

  • Diametro - 1250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8009900006626

Codice prodotto

Cod. produttore

162000008

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

2700 K

Diametro:

1250 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampadina Led globo con attacco E27 è realizzata in PC e alluminio di alta qualità mentre la finitura opalina del diffusore riduce al minimo l'abbagliamento. Le dimensioni sono le seguenti: 125 mm di diametro e 178 mm di altezza. La potenza è di 11W equivalente a 100W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 1521 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è D. La luce che emette è distribuita in modo molto uniforme con un angolo di 330°.