LUMICOM - LAMPADINA LEDGU10 faretto Ø50mm 4.9w 4000k 570lumen 60°fascio - 162000011
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000 K
Diametro - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8009900006657
Codice prodotto
Cod. produttore
162000011
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000 K
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
La Lampadina LED GU10 faretto è realizzata in PC / alluminio e con attacco GU10 che ci fornisce una piacevole tonalità di luce, oltre a una luminosità di alta qualità focalizzata a 600°. Le dimensioni sono le seguenti: 50 mm di diametro e 54 mm di altezza. La potenza è di 4.9W equivalente a 70W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 570 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è E. Questa lampadina a LED consente di eliminare il consumo dei reattori convenzionali (elettromagnetici o elettronici) aumentando il risparmio energetico fino all'80%. Grazie alle dimensioni ridotte, alla potenza e al basso consumo, sono ideali per l'illuminazione di vetrine, vetrine, corridoi, ripostigli, cucine, ecc.


