LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 goccia Ø60mm 10,5w 4000k 1521lumen 330°fascio - 162000007
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000 K
Diametro - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8009900006619
Codice prodotto
Cod. produttore
162000007
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000 K
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampadina Led con forma a goccia con attacco E27 è realizzata in PC e alluminio di alta qualità mentre la finitura opalina del diffusore riduce al minimo l'abbagliamento. Le dimensioni sono le seguenti: 60 mm di diametro e 108 mm di altezza. La potenza è di 10.5W equivalente a 100W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 1521 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è D. La luce che emette è distribuita in modo molto uniforme con un angolo di 330°. La Lampadina LED E27 goccia è un chiaro esempio di prodotto completamente ecologico.


