LUMICOM - LAMPADINA LEDE27 globo Ø125mm 11w 4000k 1521lumen 330°fascio - 162000009
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000 K
Diametro - 1250 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8009900006633
Codice prodotto
Cod. produttore
162000009
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000 K
Diametro:
1250 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampadina Led globo con attacco E27 è realizzata in PC e alluminio di alta qualità mentre la finitura opalina del diffusore riduce al minimo l'abbagliamento. Le dimensioni sono le seguenti: 125 mm di diametro e 178 mm di altezza. La potenza è di 11W equivalente a 100W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 1521 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è D. La luce che emette è distribuita in modo molto uniforme con un angolo di 330°.


