pagina iniziale

LUMICOM - LAMPADINA dimmerabile led GU10 Ø50mm 5,7w 3000k 600 lumen 60° - 162000012

copiacopia
LUMICOM - LAMPADINA dimmerabile led GU10 Ø50mm 5,7w 3000k 600 lumen 60°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000 K

  • Diametro - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8009900007012

Codice prodotto

Cod. produttore

162000012

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

3000 K

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La Lampadina LED GU10 dimmerabile è realizzata in PC / alluminio e con attacco GU10, ci fornisce una piacevole tonalità di luce, oltre a una luminosità di alta qualità focalizzata a 60°. Le dimensioni sono le seguenti: 50 mm di diametro e 54 mm di altezza. La potenza è di 5.7W equivalente a 70W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 500/580 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è E nella vesione 4000 e F nella versione 3000. Questa lampadina consente di dimmerare la luce emessa tramite una pulsantiera collegata all'impianto oppure tramite un controller per la dimmerazione in combinazione con un telecomando rf o un'applicazione compatibile controllabile da smartphone.