LUMICOM - LAMPADINA dimmerabile led E27 Ø80mm 13,6w 4000k 1521lum 220° - 162000015
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000 K
Diametro - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8009900007043
Codice prodotto
Cod. produttore
162000015
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000 K
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampadina Led a goccia dimmerabile con attacco E27 è realizzata in PC e alluminio di alta qualità mentre la finitura opalina del diffusore riduce al minimo l'abbagliamento. Le dimensioni sono le seguenti: 60 mm di diametro e 120 mm di altezza. La potenza è di 13.6W equivalente a 100W di una lampadina alogena, il flusso luminoso è di 1521 Lumen, la durata è di 20000 ore, la tensione è di 220-240V e la sua classe energetica è E. La luce che emette è distribuita in modo molto uniforme con un angolo di 220°. La lampdina nella versione a 2700 o 4000 Kelvin e può essere dimmerata tramite pulsantiera integrata nell'impianto elettrico oppure tramite un controller per dimmerazione abbinato ad un telecomando rf o ad un'applicazione compatibile gestibile da smartphone.