pagina iniziale

LUMICOM - ECLISSE applique Ø120 metallo bianco lucido LED 3000K 66W - 403110000269

copiacopia
LUMICOM - ECLISSE applique Ø120 metallo bianco lucido LED 3000K 66W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000 K

  • Lunghezza - 120 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 25 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421055194

Codice prodotto

Cod. produttore

403110000269

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

3000 K

Lunghezza:

120 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

25 mm

L'applique Eclisse è una lampada da parete dal design sofisticato e contemporaneo, ispirata all'affascinante fenomeno dell'eclissi. La sua struttura è composta da un disco principale che nasconde la sorgente luminosa, creando un suggestivo effetto di luce diffusa e soffusa. Grazie alla retroilluminazione, la lampada proietta un'aura luminosa sulla parete, enfatizzando il contrasto tra ombra e luce e donando all'ambiente un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata in materiali moderni come metallo verniciato a polvere epossidica e disponibile in diametro 60, 90 e 120. Eclisse è ideale per illuminare corridoi, soggiorni, camere da letto o zone relax, fungendo sia da punto luce funzionale che da elemento decorativo scenografico.