LUMICOM - DRIVER dimmerabile 60w - 161000149
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 350 m
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
PZ
EAN
8009900006824
Codice prodotto
Cod. produttore
161000149
Produttore
WAY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
350 m
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Alimentatore a tensione costante per LED DALI da interno, con un range di tensione di ingresso compreso tra 220 e 240 VAC, caratterizzato da un'efficienza elevata fino al 88%, design senza ventole, funzionante nel range di temperatura da -40°C a +85°C mediante convezione libera dell'aria. Presenta un fattore di potenza ultra-alto, una distorsione armonica totale ultra-bassa, un basso consumo energetico in standby e funzioni di protezione a 360 gradi, che non solo migliorano notevolmente l'affidabilità del prodotto, ma ne assicurano anche il ciclo di vita. Progettata per l'illuminazione a LED ed è destinata all'illuminazione interna. È adatta per quasi tutti i tipi di applicazioni in cui possono essere installate strip LED. Conforme allo standard DALI 2.0 (IEC 62386-101, 102, 207), presenta una tecnologia innovativa di gestione termica e una protezione intelligente dell'alimentazione.


