pagina iniziale

LUMICOM - COLOMBO X2 sospensione Ø40 metallo corten/foglia rame 2XE27 - 103002000139

copiacopia
LUMICOM - COLOMBO X2 sospensione Ø40 metallo corten/foglia rame 2XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 9 mm

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8052961754524

Codice prodotto

Cod. produttore

103002000139

Produttore

WAY

Lunghezza:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

9 mm

Diametro:

40 mm

Colombo è una composizione di lampade a sospensione in metallo verniciato con interno rivestito in foglia metallica applicata a mano. Sorella piccola della versione a tre diffusori, riprende il nome dalle tre caravelle di Cristoforo Colombo. Il prodotto si articola in due diffusori di forma conica, ciascuno collocato ad un'altezza diversa. Diffusori disponibili in diametro unico 40cm.