LUMICOM - CASSIS tavolo Ø30 metallo verde iceberg 1xE27 - 503001000071
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 30 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421037596
Codice prodotto
Cod. produttore
503001000071
Produttore
WAY
Diametro:
30 mm
La versione da tavolo di Cassis è un vero e proprio classico dell'arredamento d'interni dal design intramontabile. Il diffusore semisferico di 30cm di diametro dona a questo prodotto un aspetto elegante e accogliente, perfetto per ogni salotto. Interamente verniciata con vernice a polvere epossidica, Cassis non solo è bellissima da vedere, ma anche resistente e durevole nel tempo. Cassis è un prodotto 100% Made in Italy, realizzato con cura e attenzione nei nostri stabilimenti. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: diametro 30cm, altezza 45cm Wattaggio: max 42W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: La lampada da tavolo Cassis ha una base stabile in ferro di forma circolare e uno stelo sottile. Il paralume anch'esso in metallo è verniciato con polvere epossidica. Questa lampada da tavolo è decisamente orientata al design e può essere utilizzata non solo in aree private ma anche in aree commerciali. Con il suo look moderno, valorizza qualsiasi scrivania e fa una bella figura anche quando è spenta. Per ottenere un'illuminazione uniforme e piacevole, ti consigliamo di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco E27.


