pagina iniziale

LUMICOM - CASSIS tavolo Ø30 metallo tortora lucido 1xE27 - 503001000083

copiacopia
LUMICOM - CASSIS tavolo Ø30 metallo tortora lucido 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 30 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421040657

Codice prodotto

Cod. produttore

503001000083

Produttore

WAY

Diametro:

30 mm

La versione da tavolo di Cassis è un vero e proprio classico dell'arredamento d'interni dal design intramontabile. Il diffusore semisferico di 30cm di diametro dona a questo prodotto un aspetto elegante e accogliente, perfetto per ogni salotto. Interamente verniciata con vernice a polvere epossidica, Cassis non solo è bellissima da vedere, ma anche resistente e durevole nel tempo. Cassis è un prodotto 100% Made in Italy, realizzato con cura e attenzione nei nostri stabilimenti.