LUMICOM - CASSIS tavolo Ø30 metallo bianco lucido 1xE27 - 503001000081
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 30 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421040633
Codice prodotto
Cod. produttore
503001000081
Produttore
WAY
Diametro:
30 mm
La versione da tavolo di Cassis è un vero e proprio classico dell'arredamento d'interni dal design intramontabile. Il diffusore semisferico di 30cm di diametro dona a questo prodotto un aspetto elegante e accogliente, perfetto per ogni salotto. Interamente verniciata con vernice a polvere epossidica, Cassis non solo è bellissima da vedere, ma anche resistente e durevole nel tempo. Cassis è un prodotto 100% Made in Italy, realizzato con cura e attenzione nei nostri stabilimenti.