pagina iniziale

LUMICOM - CASSIS sospensione Ø60 metallo sabbia/bianco 1xE27 - 103001002710

copiacopia
LUMICOM - CASSIS sospensione Ø60 metallo sabbia/bianco 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 60 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 30 mm

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • PZ

EAN

8058421092472

Codice prodotto

Cod. produttore

103001002710

Produttore

WAY

Lunghezza:

60 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

30 mm

Diametro:

60 mm

Per chi cerca una luce d'accento per il tavolo o per la stanza, ma allo stesso tempo un sistema d'illuminazione contemporaneo, la lampada a sospensione Cassis è la scelta ideale. Con un supporto a soffitto discreto e un cavo in PVC, questa lampada colpisce per le sue linee moderne e morbide. Il paralume a semisfera, realizzato in metallo colore opaco in stile moderno e purista, crea un'atmosfera gradevole. Questa sospensione colpisce anche di giorno, a luce spenta, ma rende al meglio di sera, non appena si accende la lampadina. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: disponibile nei diametri 40cm, 60cm e 80cm Wattaggio: max 42W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: Illumina i tuoi spazi con stile grazie alla lampada Cassis: la soluzione perfetta per i luoghi più importanti della tua casa o del tuo ufficio, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Il suo design affascinante si adatta perfettamente ad ogni ambiente, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Per ottenere un'illuminazione uniforme e piacevole, ti consigliamo di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco E27 e 1500 lumen, ideale per superfici fino a 9 mq. Grazie al diffusore a forma di mezza sfera, il fascio luminoso si estende ampiamente per illuminare anche le zone di passaggio come i corridoi.