LUMICOM - CASSIS SOSPENSIONE Ø60 METALLO ROSSO / BIANCO 1 X E27 - 103001000724
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 30 mm
Diametro - 60 mm
Confezione
PZ
EAN
8056358951589
Codice prodotto
Cod. produttore
103001000724
Produttore
WAY
Lunghezza:
60 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
30 mm
Diametro:
60 mm
Per chi cerca una luce d'accento per il tavolo o per la stanza, ma allo stesso tempo un sistema d'illuminazione contemporaneo, la lampada a sospensione Cassis è la scelta ideale. Con un supporto a soffitto discreto e un cavo in PVC, questa lampada colpisce per le sue linee moderne e morbide. Il paralume a semisfera, realizzato in metallo colore opaco in stile moderno e purista, crea un'atmosfera gradevole. Questa sospensione colpisce anche di giorno, a luce spenta, ma rende al meglio di sera, non appena si accende la lampadina. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: disponibile nei diametri 40cm, 60cm e 80cm Wattaggio: max 42W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: Illumina i tuoi spazi con stile grazie alla lampada Cassis: la soluzione perfetta per i luoghi più importanti della tua casa o del tuo ufficio, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Il suo design affascinante si adatta perfettamente ad ogni ambiente, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Per ottenere un'illuminazione uniforme e piacevole, ti consigliamo di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco E27 e 1500 lumen, ideale per superfici fino a 9 mq. Grazie al diffusore a forma di mezza sfera, il fascio luminoso si estende ampiamente per illuminare anche le zone di passaggio come i corridoi.


