LUMICOM - CASSIS plafoniera Ø40 metallo corten opaco/bianco 1x E27 - 303002000341
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8056358953767
Codice prodotto
Cod. produttore
303002000341
Produttore
WAY
Lunghezza:
40 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Per chi cerca una luce d'accento per il tavolo o per la stanza, ma allo stesso tempo un sistema d'illuminazione contemporaneo, la plafoniera Cassis è la scelta ideale. Con un supporto a soffitto discreto, questa lampada colpisce per le sue linee moderne e morbide. Il paralume a semisfera, realizzato in metallo colore opaco in stile moderno e purista, crea un'atmosfera gradevole. Questa plafoniera colpisce anche di giorno, a luce spenta, ma rende al meglio di sera, non appena si accende la lampadina. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: disponibile nei diametri 40cm e 60cm Wattaggio: max 42W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: La lampada Cassis rappresenta la soluzione ottimale per illuminare i luoghi più importanti della tua casa o del tuo ufficio, quali il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Grazie alle sue peculiarità tecniche e all'incantevole design, questa lampada si adegua perfettamente ad ogni ambiente, regalando un'atmosfera accogliente e calorosa. Per ottenere un'illuminazione uniforme e confortevole, si consiglia di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco E27 e 1500 lumen, perfetta per illuminare superfici fino a 9 mq. Il diffusore, inoltre, dalla forma a mezza sfera, permette di avere un fascio luminoso ampio di circa 90°, ideale per illuminare anche spazi come i corridoi o altre zone di passaggio.


