LOVATO - LOVSA31NA275MS SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N SON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Metodo di montaggio - Altri
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 3 kA
Classe di prova tipo 3 - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8013975231043
Codice prodotto
LOVSA31NA275MS
Cod. produttore
SA31NA275MS
Produttore
LOV
Tensione nominale AC:
230 V
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 3, INGOMBRO RIDOTTO, TENSIONE AD IMPULSO COMBINATO Uoc/Icw (1.2/50 ?s, 8/20?s) 6kV/3kA, 1P+N, SEGNALAZIONE INTERVENTO ACUSTICA


