pagina iniziale

LOVATO - LOVSA31NA275ML SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N LED - SA31NA275ML

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSA31NA275ML SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tipo di montaggio - Presa murale

  • Livello di protezione - 1500 kV

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231050

Codice prodotto

LOVSA31NA275ML

Cod. produttore

SA31NA275ML

Produttore

LOV

Tensione nominale AC:

230 V

Tipo di montaggio:

Presa murale

Livello di protezione:

1500 kV

Tensione permanente AC max.:

275 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

3 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Classe di prova tipo 3:

sì

Livello di protezione L-N:

1500 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1700 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

1 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

1 A

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

1 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

1 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 3, INGOMBRO RIDOTTO, TENSIONE AD IMPULSO COMBINATO Uoc/Icw (1.2/50 ?s, 8/20?s) 6kV/3kA, 1P+N, SEGNALAZIONE INTERVENTO LUMINOSA