pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSS320R458A SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 458A - LPSS320R458A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSS320R458A SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 458A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 0

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975271940

Codice prodotto

LOVLPSS320R458A

Cod. produttore

LPSS320R458A

Produttore

LOV

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

0

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Numero moduli DIN:

1

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Chiave

Dimensione della targa frontale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS320R458A - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 458A