pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCS331R3131A SELETTORE 1-0-2 CON CIFRATURA 3131A - LPCS331R3131A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975198735

Codice prodotto

LOVLPCS331R3131A

Cod. produttore

LPCS331R3131A

Produttore

LOV

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCS331R3131A - SELETTORE 1-0-2 CON CIFRATURA 3131A