pagina iniziale

LOVATO - LOVGE0125FT4 SEZION.4P CON PORTAF.NFC22X58 AC21A 125A - GE0125FT4

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975181584

Codice prodotto

LOVGE0125FT4

Cod. produttore

GE0125FT4

Produttore

LOV

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

INTERRUTTORE SEZIONATORE QUADRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NFC, 125A