pagina iniziale

LOVATO - LOVEXCGLA01 GATE-LOGGER CON RS485 E 2X ETHERNET - EXCGLA01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVEXCGLA01 GATE-LOGGER CON RS485 E 2X ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di energia primaria - Altri

  • Tipo di interfaccia di trasmissione dati - Ethernet

  • Tipo di interfaccia di ricezione dati - Ethernet

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232354

Codice prodotto

LOVEXCGLA01

Cod. produttore

EXCGLA01

Produttore

LOV

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di energia primaria:

Altri

Tipo di interfaccia di trasmissione dati:

Ethernet

Tipo di interfaccia di ricezione dati:

Ethernet

Tensione nominale:

24 V

GATEWAY DATA LOGGER PER RACCOLTA DATI CON 1 PORTA RS485 E 2 PORTE ETHERNET