pagina iniziale

LOVATO - LOVDMG900D048 MULTIMETRO DIGITALE DA INCASSO 96X96 - DMG900D048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMG900D048 MULTIMETRO DIGITALE DA INCASSO 96X96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi -

  • Voltmetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975180570

Codice prodotto

LOVDMG900D048

Cod. produttore

DMG900D048

Produttore

LOV

Amperometro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Voltmetro:

Wattmetro:

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Campo di misura di frequenza:

45...66 Hz

Display:

LCD

Display remoto:

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

112 px

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

ANALIZZATORE DI RETE DA INCASSO A LCD TOUCH-SCREEN, ESPANDIBILE, LCD GRAFICO 128X112 PIXEL, TOUCH-SCREEN, ANALISI ARMONICA, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 12-24-48VDC